Grandininis vamzdžių spaustuvas Anaconda WB 6 in

Prekės Nr.: 868650 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vamzdžių suspaudimo tarpas nuo − iki 1/8 - 6 in
Užveržimo tarpas 10 mm - 165 mm
Svoris 21 kg
Produkto rūšis Vamzdžių spaustuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Gamintojo numeris 120250 A

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas grandininis vamzdžių spaustuvas darbastalio tvirtinimui. Lengvai ir saugiai pritvirtinkite vamzdžius specialiai dantytais, v formos gnybtais ir stabilia įtempimo grandine su greituoju tvirtinimu.
  • Stabili ketaus bazinės plokštės konstrukcija su įmontuotu grandininiu vamzdžių spaustuvu, atrama ir lenkimo įtaisu.
  • Specialiai dantyta ir grūdinta dviguba užspaudimo lūpa, lengvai keičiama, prizmatiška, skirta saugiam vamzdžių tvirtinimui.
  • Įtempimo grandinė su tvirtomis jungtimis, lengvai įtempiama dėl greito atleidimo ir trapecinio srieginio veleno.
  • Montavimui ant darbastalio - atkreipkite dėmesį į darbastalio apkrovą.

Paskirtis:

Patikimas 1/8 colio − 6 colių (10−165 mm) vamzdžių ir ruošinių užspaudimas.

Pastaba:

Reguliuojamas medžiagos stovas Nr. 919904 ir darbastaliai nuo Nr. 921001 pateikiami kataloge „Darbo vietų įranga“.