Sunkūs plieniniai U formos veržtuvai su specialia spaudžiamąja mova 300 mm

Prekės Nr.: 861000 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kreipiančiosios skerspjūvis 30×15 mm
U apkabos įleidimo gylis 100 mm
Užveržimo tarpas 300 mm
Išnešimas 140 mm
Svoris 3,7 kg
Produkto rūšis Veržtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 861000 300
EAN / GTIN 4008158027043
Gamintojo numeris SGU30-14-10

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji ir atraminis padas iš profilinio plieno profilis, abi dalys pagerintos kokybės ir cinkuotos galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba kaldinta štampuojant, pagerintos kokybės ir cinkuota galvaniniu būdu. Dilimui atsparus, lengvos eigos plieninis sraigtas su metriniu sriegiu ir judinama (iki 35°) specialia spaudžiamąja mova, sraigtas pagerintos kokybės ir juodintas, su reguliuojama T formos rankena.

Paskirtis:

Užspausti T ir dvigubos T formos sijas, U formos plieno profilius, taip pat apimti ar perimti profilius ir sąramas. Maksimali užspaudimo jėga iki maždaug 12 000 N.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys