Automatinis centravimo kaltukas su smaigaliu 95 mm

Prekės Nr.: 749350 95
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 95 mm
Koto ⌀ 11 mm
minimali smūgio jėga 20 N
maksimali smūgio jėga 50 N
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749350 95
EAN / GTIN 4049002112737
Gamintojo numeris R430 229

Aprašymas

Modelis:

Rombo formos, tvirtas kotas su grūdintu, keičiamu smaigaliu ir ergonominiu antgaliu patogiam darbui. Smūgio stiprumą galima reguliuoti pasukant antgalį.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys