Centravimo kaltukas, ypač aukštos kokybės, chromuotas kietlydinio smaigalys 100 mm

Prekės Nr.: 749300 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
869 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 100 mm
Koto ⌀ 8 mm
Viršūnės kietis apie 59 HRC
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749300 100
EAN / GTIN 7610733004652
Gamintojo numeris PB 712.1

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aštuonbriaunis kotas, viršūnė neizoliuota. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.
Itin aukšta kokybė, t.y. didžiausias įmanomas smaigalių kietis apie 59 HRC ir ypatingas tvirtumas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
Su prilituota kietlydinio viršūne.