Centravimo kaltukas, standartinės kokybės DIN 7250 120/10 mm

Prekės Nr.: 749000 120/10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 414 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 120 mm
Koto ⌀ 10 mm
Smūginė galvutė pagerintos kokybės
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius dažytas
Produkto rūšis Kaltukai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 749000 120/10
EAN / GTIN 4049002002373
Gamintojo numeris R431 120 0

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aštuonbriaunis kotas, viršūnė neizoliuota. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Dėl specialiai apdirbtos kalimo galvos kalto galas dirbant neskyla.

Standartas:

DIN 7250
Patikrintas saugumas pagal DIN 7255.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas chromo vanadžio plienas, lakuotas. Pagerintos kokybės galvutė.