Kaiščiamušis, ypač aukštos kokybės chromuotas 10 mm

Prekės Nr.: 746900 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smaigalių ⌀ D 10 mm
visas ilgis L1 200 mm
Koto ilgis L2 70 mm
Koto ⌀ S 14 mm
Smaigalio kietis 59 HRC
Medžiaga Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Kaiščiamušiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 746900 10
EAN / GTIN 7610733005321
Gamintojo numeris PB 750.10

Aprašymas

Modelis:

Storas aštuonbriaunis kotas su cilindriniu virbu. Tolygiai grūdintas per visą ilgį. Speciali kalimo antgalio apsauga leidžia išvengti kalto viršūnės atskilimo. Realus ⌀ 0,05 − 0,5 mm mažesnis nei nominalusis matmuo neleidžia kaiščiamušiui užstrigti kiaurymėje.
Itin aukšta kokybė, t. y. didžiausias įmanomas smaigalių kietis − apie 59 HRC − ir ypatingas plastiškumas.

Apdirbama medžiaga:

Itin aukštos kokybės iš chromo vanadžio plieno, chromuotas.
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
    Smaigalių ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį