Apvalus bendraašis izoliacijos nuėmiklis, TiN, Bendraašių kabelių tipui: RG58/59

Prekės Nr.: 729807 RG58/59
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
187 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendraašių kabelių tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SECURA Coaxi No. 1
Danga TiN
Produkto rūšis Peilio formos

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 729807 RG58/59
EAN / GTIN 4011391306004
Gamintojo numeris 30600
Gamintojas / atsakingas asmuo JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Germany, www.jokari.de

Aprašymas

Modelis:

Vienas izoliacijos nuėmimo lygis kiekvienoje pusėje.

Paskirtis:

Įrankiai išorinės kabelio izoliacijos nuėmimui, pintos ir PE putos izoliacijos nuėmimui nuo bendraašių kabelių.
Paprastas ir greitas izoliacijos nuėmimas nuo visų standartinių bendraašių kabelių, pvz., RG 58, RG 59, TV antenų kabelių 4,8 − 7,5 mm, ir apvalių PVC kabelių 3×0,75 mm2. Peilis su TiN danga.