Vidurinio kirpimo žnyplės 250 mm

Prekės Nr.: 725800 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 250 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 5 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 3,8 mm
Kerpa stygų vielą, kurios ⌀ iki 3,5 mm
Norma DIN ISO 5743
Rankena su plastikine danga
Galvutė tiesus
Gamintojo metodas Ašmenys papildomai grūdinti indukciniu būdu, jų kietumas apie 64 HRC
Medžiaga Chromo vanadžio našus plienas
Paviršius Replės su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 725800 250
EAN / GTIN 4003773034070
Gamintojo numeris 74 91 250

Aprašymas

Modelis:

Su itin tvirta viršūne ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis. Pjovimo briaunų kietumas apie 64 HRC. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Privalumai:

Reikalauja mažiau jėgos nei naudojant tokio pat ilgio šoninio kirpimo žnyples.

Standartas:

DIN ISO 5743

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio greitapjovis plienas, kaldintas ir keletą kartų grūdintas.