Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto ⌀ geležtėmis Phillips varžtams izoliuotas 1

Prekės Nr.: 668620 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 162 iS
Kryžminių įpjovų dydis 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 178 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668620 1
EAN / GTIN 4013288160140
Gamintojo numeris 05006450001

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais.
Mažesnio ⌀ geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės ⌀ = izoliacijos ⌀ priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.