{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 35 mm | |
Aukštis h | 8 mm | |
Rakto dydis | 14 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm | |
Įstatomas kotas | 14×18 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 2-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033935 | |
Gamintojo numeris | 58214014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Įstatomas veržliaraktis 2-14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
41,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis b | 35 | 31,1 |
Įstatomas kotas | 14×18 | 14×18 |
Aukštis h | 8 | 7 |
Rakto dydis | 14 | 14 |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 | 25 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |