{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 35 mm | |
Aukštis h | 8 mm | |
Rakto dydis | 14 mm | |
Serija | 731/10 | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis |
Produkto numeris | 657800 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754033867 | |
Gamintojo numeris | 58211014 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įstatomas veržliaraktis 1-14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
35,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
365 vnt. yra sandėlyje
26,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Aukštis h | 8 | 7,7 |
Paviršius | chromuotas (smūgiams atsparus) | chromuotas (smūgiams atsparus) |
Rakto dydis | 14 | 14 |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | Chromo vanadžio plienas |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas veržliaraktis | Įstatomas veržliaraktis |