Įstatoma veržliarakčio galvutė 17 mm

Prekės Nr.: 657323 17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis b 27 mm
Aukštis h 5 mm
Rakto dydis 17 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 25 mm
Įstatomas kotas ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Įstatomas veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657323 17
EAN / GTIN 4580135821795
Gamintojo numeris SH6DX17

Aprašymas

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį