Nuimama terkšlė, perjungiama, Pavaros keturbriaunis: 1/4in

Prekės Nr.: 657322 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavaros keturbriaunis (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Plotis b 15 mm
Aukštis h 8 mm
Serija QH
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 25 mm
Dantų skaičius 48
Įstatomas kotas ⌀ 6 mm
Perjungiama terkšlė taip
Terkšlė su išmetikliu ne
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Gamintojo numeris QH6D

Aprašymas

Modelis:

Perjungiama nuimama terkšlė su 48 dantimis ir 7,5° traukimo kampu.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

dinamometrinis raktas: Nr. 657320 dyd. 2 ir 5