{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 12 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±3 % | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 205 mm | |
Sūkių momento ribos | 1,4 Nm - 12 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 Nm | |
Svoris | 330 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | jutiklinis | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Užlenkimo funkcija | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija | ne | |
Kontrolinė rodyklė | taip | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | Rodyklės | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | nereguliuojamas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 170 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655500 12 | |
EAN / GTIN | 4580135821481 | |
Gamintojo numeris | DB12N4-S |