{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 10 Nm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±1 % | |
Sukimo kampo matavimo tikslumas | ±1 % | |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Sąsaja | USB sąsaja | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 240 mm | |
Sūkių momento ribos | 2 Nm - 10 Nm | |
Paleidimas | 0,001 Nm | |
Svoris | 400 g | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081557 LR6 | |
Prijungimo forma | Varomasis kvadratas (terkšlei) | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | Nm; lbfft; lbfin | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas; Sukimo kampas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l3] | 208 mm | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis raktas |
Produkto numeris | 655365 10 | |
EAN / GTIN | 4045197611352 |