Perėjimas, Tipas: 2

Prekės Nr.: 649520 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje Tiekimo terminas 5-10 darbo dienos
226 vnt. yra sandėlyje 226 prekių tiekimo terminas 5-10 darbo dienos

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Suitable for machine use taip
Manufacturing process forged
Drive size, square profile 1/4 inch
Size of drive output, external square drive 1/2 inch
Type of product adapter
Material chromium vanadium steel
Surface matt chrome-plated
Set no
Drive square profile
Output drive External square drive
Content single part

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 649520 2
EAN / GTIN 4013288221209
Gamintojo numeris 05042671001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Version:

Forged, external square drives with ball lock, square socket drives with ball catch groove for secure locking of the connected tool. Knurling at the end for good grip.
External and internal square drives to DIN 3120.

Standard:

DIN 3123-A

Material:

Chrome vanadium steel, satin chromium plated.

Note:

Does not satisfy the standard 3123-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį