3/4 colio nuimama terkšlė, Kvadratinis veržlių raktas: 3/4in

Prekės Nr.: 646305 3/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kvadratinis veržlių raktas (in) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 3/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/4 in
visas ilgis 96 mm
Dantų skaičius 72
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 646305 3/4
EAN / GTIN 4062406258337
Gamintojo numeris 646305 3/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / DIN 3123, išoriniai kvadratai pagal DIN 3120 B 20 su spyruokliniu kaiščiu, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120 D 20 su kiauryme ir atblokavimo mygtuku.
Labai tvirta konstrukcija, perjungiama į dešininę ir kairinę eigą.

Paskirtis:

Kaip terkšlinis antgalis varomosioms dalims Nr. 645500 ir 645605, tačiau tinka ir kaip terkšlė dinamometriniams raktams su standžiu 3/4 colio keturbriauniu.