Skersinė 1/2 colio rankena izoliuota 1/2

Prekės Nr.: 643803 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 200 mm
Paviršius plastikinė izoliacija
su išmetikliu ne
su QuickRelease ne
perstumiama slystamoji galvutė ne
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 643803 1/2
EAN / GTIN 4067263120933

Aprašymas

Modelis:

Su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 643801643809) juos tarpusavyje derinant.