Teleskopinė 1/2 colio smulkiadantė terkšlė, prailginama, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 640295 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
614 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 290 mm - 430 mm
Dantų skaičius 72
tolygiai ištraukiama ne
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640295 1/2
EAN / GTIN 4062406283384
Gamintojo numeris 640295 1/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Fiksuojama fiksavimo žiedu. Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Prailginamas 290 - 430 mm, 6 pakopos. Su fiksuojama persukama galvute ir išmetikliu. Maksimalus leistinas sūkio momentas 600 Nm.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.