{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produktionsmetode | smedet | |
| Størrelse på drivværk, indvendig firkant | 3/8 tomme | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 18 mm | |
| Udvendig diameter, til skruer med udvendig sekskant | 24,5 mm | |
| Produkttype | topnøgleindsats | |
| Materiale | krom-vanadium-stål | |
| Overflade | forkromet | |
| Standard | DIN 3124 | |
| Samlet længde | 27 mm | |
| Set | nej | |
| Drev | indvendig firkant | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant | |
| Indhold | enkelt del |
| Produkto numeris | 637229 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406061173 | |
| Gamintojo numeris | 637229 18 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |