Terkšlė “Zyklop Mini 3“, smulkiadantė, perjungiama, su 1/4 colio kvadratu, 60 dantų, ilgis 86 mm

Prekės Nr.: 632298 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8008 A Zyklop Mini 3
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 87 mm
Dantų skaičius 60
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius matinis chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė
USP1 „Zyklop Mini 3“, smulkūs dantys, perjungiamas
USP2 60 dantų, ilgis 86 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632298 1/4
EAN / GTIN 4013288211699
Gamintojo numeris 05003793001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą. Rifliavimo ratukas užtikrina greitą prisukimą siaurose vietose, kai terkšlei nepakanka vietos.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.