Perjungiama terkšlė, su 1/4 colio kvadratu, su rutuliniu fiksatoriumi, 18° darbinis kampas, 115 mm ilgio,galvutė poliruota,

Prekės Nr.: 632060 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 115 mm
Dantų skaičius 20
Darbinis kampas 18 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
su šarnyrine galvute ne
su nulenkiama galvute ne
su išmetikliu ne
su kalimo funkcija ne
su QuickRelease ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos ne
Sukama rankena ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale ne
Produkto rūšis Terkšlė
USP1 galimybė perjungti
USP2 su rutuliniu fiksatoriumi, 18° darbinis kampas, 115 mm ilgio, galvutė poliruota

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Gamintojo numeris 863P
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

DIN 3122-D 6,3
Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.