12-briaunė ilga 1/4 colio galvutė colinis modelis 3/16 in

Prekės Nr.: 631452 3/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
669 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 3/16 in
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 7,9 mm
Ilgis 50 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 631452 3/16
EAN / GTIN 4062406310974

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį