Dvigubas užmaunamas raktas 30X32 mm

Prekės Nr.: 620502 30X32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
231 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 30 mm
Rakto dydis 2 32 mm
visas ilgis 210 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 14 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S 30 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės; 6-briaunis pagalbinis raktas
Gamintojo metodas kaldintas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620502 30X32
EAN / GTIN 4062406545796

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Panašu DIN 896 A.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį