Vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 30 mm

Prekės Nr.: 618203 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 30 mm
Rakto ilgis 310 mm

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618203 30
EAN / GTIN 4067263040583

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį