Kilpinis veržliaraktis, itin ilgas modelis 11 mm

Prekės Nr.: 614950 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 11 mm
Rakto ilgis L 205 mm
maksimalus žiočių aukštis h1 6 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 9 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614950 11
EAN / GTIN 4045197511188

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, poliruotas ir matinis, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį