Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“ 9-15

Prekės Nr.: 614848 9-15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 9 mm
Rakto dydis 2 11 mm
Rakto dydis 3 14 mm
Rakto dydis 4 15 mm
visas ilgis L 180 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 23 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 30 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 14 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 16 mm
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Perjungiama terkšlė taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614848 9-15
EAN / GTIN 4045197727084

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.