{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 8 mm | |
Rakto dydis 2 | 10 mm | |
Rakto dydis 3 | 12 mm | |
Rakto dydis 4 | 13 mm | |
visas ilgis L | 150 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 20,2 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 | 24,8 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 | 13,8 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 | 16,8 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614847 8-13 | |
EAN / GTIN | 4045197967787 |