{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Rakto dydis 3 | 17 mm | |
Rakto dydis 4 | 19 mm | |
visas ilgis L | 210 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 26 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 | 35 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 | 15 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 | 20 mm | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614847 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197967794 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Keturgubas terkšlinis veržliaraktis „4 in 1“ 10-19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 333 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 004 vnt. yra sandėlyje
33,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis L | 210 | 210 |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 26 | 26 |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas |
Perjungiama terkšlė | taip | taip |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Rakto dydis 3 | 17 | 17 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |