Terkšlinis vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 24 mm

Prekės Nr.: 614833 24
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 24 mm
Terkšlės funkcija taip
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis L 260 mm
Žiedo ⌀ D 52,7 mm
Galvutės aukštis h 20,3 mm
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius izoliuotas plastiku
Kilpa įgaubta ne
Produkto rūšis Veržliarakčiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614833 24
EAN / GTIN 4067263040712

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, chromuotas. Su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį