Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm) A80

Prekės Nr.: 594588 A80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Užapvalinta išorė
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės Degtas korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija SD83A80II7PVK8F
Forma 1
Disko ⌀ D 400 mm
Disko plotis T 30 mm
Kiaurymės ⌀ H 127 mm
Produkto rūšis Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 594588 A80
EAN / GTIN 9003176559182
Gamintojo numeris 655918

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs išorinio apvalaus šlifavimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:
  • geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu;
  • nedidele termine apkrova;
  • prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimu.

Sukeptas korundas užtikrina didesnį patvarumą ir didesnį nuimamos medžiagos kiekį. Ypač puikiai tinka stipriai legiruotam plienui / HSS.

Paskirtis:

  • Universalus išorinis apvalus šlifavimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).
  • Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)
  • Apdirbant ilgadrožles medžiagas, būtinas aušinimas emulsija.

Specifikacija:

SD83A80II7PVK8F

Pastaba:

Tinka ir plokštumų šlifavimui.