Precizinis išorinio apvalaus šlifavimo diskas D×T×H (mm)

Prekės Nr.: 594125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Užapvalinta išorė
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Forma: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Užapvalinta išorė
Šlifavimo priemonės Aukštos kokybės korundas
Šlifavimo priemonių kodas A
Specifikacija 89A 80J5 AV217
Forma 1
Disko ⌀ D 300 mm
Disko plotis T 32 mm
Kiaurymės ⌀ H 127 mm
Produkto rūšis Išorinio apvalaus šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 594125
EAN / GTIN 9003173182925
Gamintojo numeris 318292

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai našūs išorinio užapvalinimo diskai su keraminiu rišikliu. Šlifavimo diskų struktūra, optimaliai suderinus grūdelių dydį ir rišančių medžiagų kiekį, surišimo tvirtumas ir gamybos procesas pasižymi:
  • Geromis pjovimo savybėmis, trumpesniu šlifavimo laiku ir mažesniu dilimu.
  • Nedidelė terminė apkrova, vėsus šlifavimas.
  • Prastovų dėl ilgų lyginimo ciklų išvengimas.

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Aukštos kokybės universalus korundas.

Paskirtis:

  • Universalus išorinis užapvalinimas (išilginis šlifavimas, įpjovimas tiesiai / įkypai).
  • Formų, įrankių ir mašinų gamybai naudojamiems standartiniams šlifuokliams (pvz., Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, ir t. t.)
  • Būtinas aušinimas emulsija, apdirbant ilgadrožles medžiagas, būtinas geras aušinamasis tepimas.