Precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm) A46

Prekės Nr.: 590692 A46
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Plokščiasis šlifavimas
  • Forma: 7

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Plokščiasis šlifavimas
Specifikacija SD33A46JJ8PVO3F
Forma 7
Disko ⌀ D 400 mm
Disko plotis T 100 mm
Kiaurymės ⌀ H 127 mm
Išėmos ⌀ P 190 mm
Išėmos gylis F 1 40 mm
Išėmos gylis G 2 10 mm
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 590692 A46
EAN / GTIN 9003172029931
Gamintojo numeris 34211468

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir dėl to diskai tarnauja ilgiau.
Plokščiojo šlifavimo diskai, šlifavimo plotis 100 mm, efektyviam didelių matmenų detalių apdirbimui.
  • Diską galima universaliai panaudoti švytuokliniam šlifavimui, o keisti jį reikia žymiau rečiau.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Jei apdirbant medžiagas formuojasi ilgos drožlės, būtinas aušinimas emulsija.

7 forma su išėma abiejose pusėse.

Specifikacija:

SD33A46JJ8PVO3F

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.