Apvalus šepetys Mikro abrazyvus 0,6 mm, SiC 120 200X16 mm

Prekės Nr.: 570320 200X16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šerių medžiaga mikroabrazyvus; šlifavimo nailonas
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Šepečio ⌀ D1 200 mm
Šepečio plotis 16 mm
Kiaurymės⌀ d1 16 mm
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki 80 mm
Šerių storis 0,6 mm
Ilgis H1 33 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570320 200X16
EAN / GTIN 4017359145449
Gamintojo numeris 360841

Aprašymas

Modelis:

Vienaeiliai šepečiai su banguotais šeriais.

Paskirtis:

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t. Vienos eilės šepečius galima montuoti vieną ant kito formuojant norimo pločio cilindrą. Naudojimui šlifavimo staklėse.