{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Specifikacija | A30S-BFXA | |
Forma | 41 | |
Forma | tiesus | |
Disko⌀ | 230 mm | |
Disko storis | 2,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | |
rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 563250 230 | |
EAN / GTIN | 9003176370701 | |
Gamintojo numeris | 637070 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas PREMIUM*** 230 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
701 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
7,18 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
5,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 383 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,17 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
25
Vienetai
4,31 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 | 22,23 |
Forma | 41 | 41 |
maksimalus sūkių skaičius | 6 600 | 6 600 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 | 80 |
Disko⌀ | 230 | 230 |
Disko storis | 2,5 | 1,9 |
Specifikacija | A30S-BFXA | A46S-BF |