Neaustinės medžiagos šlifavimo juosta (A) SC-BL 100

Prekės Nr.: 558506 100
(18,72 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    37,44 € / vnt.
    (18,72 € / 1 Metre)
  • Nuo6vnt.
    31,20 € / vnt.
    (15,60 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: <0,1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SC-BL
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumo palyginimas 100
Smulkumo laipsnis rupus
Geležies, sieros ir chloro dalis <0,1 %
Šlifavimo juostos plotis 50 mm
Šlifavimo juostos ilgis 2 000 mm
Gamintojo pavadinimas SC-BL
Modelis A coarse
Spalva ruda
Produkto rūšis Neaustinio audinio šlifavimo juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 558506 100
EAN / GTIN 4001895689406
Gamintojo numeris 7000068145

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
15
Plienas <900 N/mm²
 
10
Plienas <1400 N/mm²
 
10
Plienas <55 HRC
 
10
Plienas <60 HRC
 
10
Plienas <67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
Ketus (G)
 
10
CuZn
 
10
Plastikas, GFK
 
10
Mediena
 
10
Dažai
 
10
Uni
 
10
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Sintetinis nailono neaustinis audinys su šlifavimo grūdeliais, surištais sintetine derva, labai patvarus, tolygi paviršiaus kokybė, mažas šiluminis poveikis.
Stabili neaustinio audinio juosta, mažai tįstanti, atlaiko didžiausias apkrovas.

Paskirtis:

Rupiai nušlifuotų arba šepečiu nušveistų paviršių baigiamajam apdirbimui. Taip pat tinka nuvalyti rūdžių apnašas, nedidelius nešvarumus ar senus dažus.