Šlifavimo juosta korundas (A) KK841F, 75×3500 mm, Grūdelių dydis: 400

Prekės Nr.: 558171 400
Kaina už vieną 1 vnt. (3,72 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    13,02 € / 1 vnt.
    (3,72 € / 1 Metre)
  • Nuo 10 vnt.
    10,85 € / 1 vnt.
    (3,10 € / 1 Metre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serie KK841F
Herstellerbezeichnung KK841F
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form flach
Schleifmittel Breite 75 mm
Schleifmittel Länge 3.500 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Aufnahme Bohrung
Schleifmittelunterlage Gewebe
Bindung Harz und Kunstharz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 400 Mesh
Schleifverfahren Profilschleifen
geeignet für Material Bronze; Edelstahl (rostfrei); Messing; Titan
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Eigenschaften kühlende Beschichtung
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 558171 400
EAN / GTIN 4018875019627
Gamintojo numeris 701962
Gamintojas / atsakingas asmuo VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
35
Stål < 900 N/mm²
 
32
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
32
Stål < 60 HRC
 
25
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
torrt
 

Aprašymas

Version:

Highly flexible linishing belt with Aluminium Oxide (A). Moulds ideally to the workpiece contours. The active grinding layer (TOP size) ensures cool grinding and which serves as a separation layer for materials which tend to smearing.

Application:

Ideally suited to contour grinding or profile grinding with concave or convex contact rollers. Particularly suitable for chromium-nickel steel, high-alloy steel, nickel based alloys, brass and bronze and also titanium and aluminium. Machining of fittings, fittings, turbine blades, very delicate parts, implants and surgical instruments. For use in manual or robot grinding on popular narrow linishing machines from IMM, Löser, Greif, Rema etc.

Note:

Other grit sizes, qualities, and dimensions are available on request in line with the manufacturer’s minimum order quantities. Unless specified otherwise on the order, belts will be supplied with standard joints. See No. 568526ff for spare linishing belts for burnishing machines.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį