Šlifavimo popierius (SiC), atsparus vandeniui Matador 600

Prekės Nr.: 557500 600
(13,13 € / 1 Square metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,84 € / vnt.
    (13,13 € / 1 Square metre)
  • Nuo50vnt.
    0,70 € / vnt.
    (10,94 € / 1 Square metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 952 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Matador
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 600
Smulkumo laipsnis polir.
Šlifavimo lapo plotis 280 mm
Šlifavimo lapo ilgis 230 mm
Gamintojo pavadinimas 911 A
Produkto rūšis Šlifavimo popierius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 557500 600
EAN / GTIN 4002748308734
Gamintojo numeris 130873

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
Plastikas, GFK
 
Akmuo
 
Dažai
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Labai stiprus ir lankstus lateksinis popierius su tolygiai paskleistais silicio karbido (SiC) grūdeliais. Gerai surišti abrazyviniai grūdeliai, aukštas šlifavimo produktyvumas ir didelis patvarumas. Lapelių dydis 230×280 mm.

Paskirtis:

Geriausiai tinka rankomis šlifuoti kėbulus, remonto ir lakavimo dirbtuvėse, šlifuoti ir poliruoti lakuotus arba glaistytus paviršius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį