Poliravimo-šlifavimo galvutė, grūdelių dydis 80 (pilka) rupi 16X32 mm

Prekės Nr.: 551850 16X32

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,28 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas A
Grūdėtumas 80
Forma Cilindras
Galvos ⌀ 16 mm
Galvutės ilgis 32 mm
Koto ⌀ 6 mm
Spalva pilka
Rekomenduojamas apskritiminis greitis 10 m/s - 15 m/s
Produkto rūšis Poliravimo ritinėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 551850 16X32
EAN / GTIN 4045197239860

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Poliravimo galvutės su korundu (A) ir guminiu elastiniu rišikliu.
GARANT poliravimo akmenukai išsiskiria savo patvarumu ir greitu bei tolygiu poliravimo rezultatu. Priklausomai nuo modelio galima paviršių tolygiai glotniai nupoliruoti iki blizgesio. GARANT poliravimo akmenukus galima patiems profiliuoti su atitinkamais lyginimo įrankiais.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno, karščiui atsparių medžiagų ir spalvotųjų metalų glotniam šlifavimui ir poliravimui. Poliravimo-šlifavimo galvutės neužsineša šlifuojant net ir labai plastiškas medžiagas. Matiniam poliravimui arba specialių optinių efektų darymui ant nerūdijančių talpų paviršiaus ir pan. Šlifavimo grūdeliai surišti elastiniu rišikliu, todėl paviršius nupoliruojamas labai tiksliai. Netinka briaunoms ir šiurkštiems paviršiams.
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
    Galvos ⌀ × plotis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį