Frezuota dildė, plokščia buku galu 250 mm

Prekės Nr.: 519120 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Smulkumo laipsnis vidutinio grubumo
Atstumas tarp dantų apie 2 mm
Forma A
Skerspjūvis 26×7 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7264
medžiagai plienui, plieno lydiniams, variui, žalvariui, bronzai ir t.t.
Produkto rūšis Frezuota dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Ketus (G)
 
CuZn
 

Aprašymas

Modelis:

Frezuotos dildės su ypatingai aštriomis iš vientiso ruošinio išfrezuotomis pjaunančiosiomis briaunomis ir optimalios formos grioveliais drožlėms. Jais lengvai numetamos netgi minkštų ir tepančių medžiagų drožlės. Neužsiteršia.
Plokščia buka, 3 pusės frezuotos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys