{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481050 250 | |
EAN / GTIN | 4062406125592 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė 250 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
426,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 250 | 250 | |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | ||
Tolerancijos klasė | 1 | 2 | 0 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |