{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerancijos klasė | 1 | |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | |
Produkto rūšis | Etalonas |
Produkto numeris | 481050 150 | |
EAN / GTIN | 4062406125561 | |
Gamintojo numeris | 481050 150 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Plieninis galinio ilgio matas 1 tolerancijos klasė, Nominalus dydis: 150mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
184,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
305,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Nominalus dydis | 150 mm | 150 mm | |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | ||
Tolerancijos klasė | 1 | 2 | 0 |
Medžiaga | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas | specialus legiruotas, grūdintas ir atlaidintas plienas |
Produkto rūšis | Etalonas | Etalonas | Etalonas |