Tarpumačių rulonas 50 mm × 5 m 0,2 mm

Prekės Nr.: 478525 0,2
(6,56 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: C plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±6 µm
Norma Gamykliniai standartai
Medžiaga C plienas
Ratukų ilgis 5 m
Ratukų plotis 50 mm
Storis 0,2 mm
Produkto rūšis Tarpumačių juostelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478525 0,2
EAN / GTIN 2050001054159
Gamintojo numeris 417

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
C plienas − anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.

Tiekiama:

Nuo dyd. 0,8 tiekiama rulonais / žiedais.
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
    Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį