• Gerbiami klientai, dėl priežiūros darbų el. parduotuvė antradienį, gegužės 26 d., nuo 20:00 iki 21:00 laikinai bus nepasiekiama. Atsiprašome už galimus nepatogumus.

Tarpumačių rulonas 25 mm × 5 m, C plienas, Storis: 1mm

Prekės Nr.: 478520 1
Kaina už vieną 1 vnt. (8,56 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
EX sričiai ne
Ilgis juosta 5 m
Juostos plotis 25 mm
Storis min. 1 mm
Storis maks. 1 mm
Leistina paklaida ± 13 µm
Konfigūruojam. ne
Produkto rūšis tarpumačių juostelė
Visas ilgis 5 000 mm
Turinys atskira dalis
Standartas gamykliniai standartai
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 478520 1
EAN / GTIN 2050001054463
Gamintojo numeris 334
Gamintojas / atsakingas asmuo Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Germany, www.hasberg-schneider.de

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Juostos storis nuo dydžio 0,02 sužymėtas didėjančia tvarka (išimtis - Nr.478502 nuo dyd. 0,08).
Laikoma praktiškoje dėžutėje ir ištraukiama kaip ruletė. Nuo 5 arba 10 m ilgio juostą galima atkirpti norimo ilgio.
C plienas − anglinis plienas, medžiaga Nr. 1.1274, valcuotas, grūdintas, blizgus paviršius (dyd. 0,01 ir 0,02 nerūdijantis).

Paskirtis:

Įrenginių ir įrankių gamyboje staklių dalių reguliavimui, kaip tarpinė folija detalių rūšiavimui, visų rūšių tolerancijos matavimams, derinių ir kreipiančiųjų kontrolei, valcavimo cilindrų nustatymui.