Multimetras MM10-PV

Prekės Nr.: 473300 MM10-PV

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 78,20 € /vnt.
  • 70,00 € /vnt.
  • 93,60 € /vnt.
  • 104,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
  • Sąsaja: TESA Link Connector TLC; RS232C sąsaja

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rodmenų apimtis 6 000
Pagrindinis tikslumas 0,5 %
Gamintojo pavadinimas MM10-PV
Sąsaja TESA Link Connector TLC; RS232C sąsaja
Srovės pratekėjimo tikrinimas taip
Diodų patikra taip
Įtampos jutiklis (bekontaktis) taip
Matavimo būdas TRUE RMS
Reikšmių užlaikymo funkcija HOLD, MAX / MIN
Kintamoji įtampa AC 0,1 mV − 1500 V
Nuolatinė įtampa DC 0,1 mV − 2000 V
Kintamoji srovė AC 1 mA − 10 A
Nuolatinė srovė DC 1 mA − 10 A
Varža 0,1 Ω − 40 MΩ
Talpa 1 nF − 10 mF
Dažnis 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatūra −40 °C - 400 °C
Viršįtampio kategorija IV KAT. 600 V; III KAT., 1000 V
Korpuso medžiaga iš plastiko
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 2
Įmontuotų baterijų Nr. 081555 LR6
Produkto rūšis Multimetras

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 473300 MM10-PV
EAN / GTIN 4014651440890

Aprašymas

Modelis:

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas.
Tiksliems ir patikimiems matavimams naudojant PV sistemas ir programas su aukšta sistemos įtampa pramonėje, prekyboje ir paslaugų srityje. Duomenų atmintis, Bluetooth, programėlė, AutoV, skirtas automatiniam įtampos nustatymui, LoZ ir žemo dažnio filtras (HFR).

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekiama:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.
Temperatūros jutiklis, guminis apsauginis rėmas, kabės, TA PV matavimo adapteris.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį