Reguliuojamas gulsčiukas su rėmu, Pado ilgis × tikslumas: 150/2mm

Prekės Nr.: 469190 150/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 73,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pado ilgis × tikslumas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 877
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 877
Padalos vertė 0,1 mm/m
Tikslumo klasė 2
Pado ilgis 150 mm
Pado plotis 40 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 469190 150/2
EAN / GTIN 4045197519245
Gamintojo numeris 469190 150/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusės prizmiškai nušlifuotos, 1 pusė lygi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje. Esant 1 tikslumui, su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.
Išilginės akutės reguliavimas: išilginę akutę reguliavimo varžtu galima be pastangų ir be tarpo sureguliuoti į 0 padėtį, jos neišmontuojant.

Paskirtis:

Skirtas horizontaliems ir vertikaliems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu gulsčiuku 0,02 mm/m.
2 = su jautriu gulsčiuku 0,1 mm/m.

Pastaba:

Magnetinis modulis tiekiamas pagal paklausimą.