Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos 1000 mm

Prekės Nr.: 461400 1000
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 100,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida 0,15 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 1 000 mm
Skerspjūvio plotis 30 mm
Skerspjūvio storis 1 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461400 1000
EAN / GTIN 2050001063724
Gamintojo numeris 43500832

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.
Padalos giliai įgraviruotos lazeriu, tikslios. Paviršius matinis. Ypač tvirta ir patvari. Kiekvienas vienetas patikrintas ir pažymėtas identifikaciniu numeriu.
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
    Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį