Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliavimu 2

Prekės Nr.: 441210 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
265 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersinės svirties ⌀ D1 14 mm
Skersinės svirties ilgis L1 200 mm
Stulpelių ⌀ D2 20 mm
Kolonų aukštis L2 350 mm
Prijungimo sriegis M10×1,25 išorinis sriegis
Sukibimo jėga 1 300 N
Magnetinio pado ilgis 117 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441210 2
EAN / GTIN 4045197441119

Aprašymas

Modelis:

Magnetinis matavimo stovas su tiksliu reguliatoriumi. Stabili svirtis su skersiniu antgaliu reguliuojama pagal poreikį. Magnetinis padas su prizmine baze ir jungikliu. Laikrodinio indikatoriaus laikiklis jungiamiesiems antgaliams ⌀ 6 mm ir ⌀ 8 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys