{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 878 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,5 mm | |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 µm | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Matavimo jėga | 1 N - 1,7 N | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Korpuso ⌀ | 40 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 432650 3/40 | |
| EAN / GTIN | 4031452101263 | |
| Gamintojo numeris | 10126 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Germany, www.kaefer-messuhren.de |