{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 878 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 3 mm | |
| Padalos vertė | 0,01 mm | |
| Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 1 mm | |
| Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 10 µm | |
| Matavimo jėga | 0,9 N - 1,3 N | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Korpuso ⌀ | 40 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | Indikatorius |
| Produkto numeris | 432505 3/40 | |
| EAN / GTIN | 4045197199584 | |
| Gamintojo numeris | 432505 3/40 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |